240.50 CHF/ Unitéhors TVA
259.98 CHFTVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 240.50 CHF | - |
5+ | 219.00 CHF | 8.94% |
10+ | 197.00 CHF | 18.09% |
20+ | 175.00 CHF | 27.23% |
30+ | 171.50 CHF | 28.69% |
45+ | 168.50 CHF | 29.94% |
68+ | 165.00 CHF | 31.39% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | LMC |
Matériau | AISI 316 / FPM |
Type | Rotule |
Pression maximum de service | 25 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle fixe |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/4" |
Type de raccord à sertir 2 | Filetage male |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Extrémité de raccordement 2 | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 3/4" |
Forme | Rotule |
Plage de température | de -20 jusqu'à 180 °C |