327.50 CHF/ Unitéhors TVA
354.03 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 08.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 327.50 CHF | - |
5+ | 298.00 CHF | 9.01% |
10+ | 268.00 CHF | 18.17% |
20+ | 238.50 CHF | 27.18% |
30+ | 233.50 CHF | 28.70% |
45+ | 229.00 CHF | 30.08% |
68+ | 224.50 CHF | 31.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | LMC |
Matériau | AISI 316 / FPM |
Type | Rotule |
Pression maximum de service | 16 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle fixe |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 2" |
Type de raccord à sertir 2 | Filetage male |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Extrémité de raccordement 2 | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 2" |
Forme | Rotule |
Plage de température | de -20 jusqu'à 180 °C |