Eriks
LMC

LMC Raccord tournant Rotapoint® acier inoxydable/FPM, 1" BSP mâle x femelle 25 bar

  • ERIKS:12703603
Image 1
Ajouter à la liste

243.00 CHF/ Unitéhors TVA

262.68 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

243.00 CHF

-

5+

221.00 CHF

9.05%

10+

199.00 CHF

18.11%

20+

177.00 CHF

27.16%

30+

173.50 CHF

28.60%

45+

170.00 CHF

30.04%

68+

166.50 CHF

31.48%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
LMC
Matériau
AISI 316 / FPM
Type
Rotule
Pression maximum de service
25 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1"
Type de raccord à sertir 2
Filetage male
Angle (Degrees)
0 °
Extrémité de raccordement 2
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
1"
Forme
Rotule
Plage de température
de -20 jusqu'à 180 °C