Eriks
LMC

LMC Raccord tournant Rotapoint® acier inoxydable/FPM, 1/2" BSP mâle x femelle 25 bar

  • ERIKS:12703601
Image 1
Ajouter à la liste

235.50 CHF/ Unitéhors TVA

254.58 CHFTVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

235.50 CHF

-

5+

214.00 CHF

9.13%

10+

193.00 CHF

18.05%

20+

171.50 CHF

27.18%

30+

168.00 CHF

28.66%

45+

164.50 CHF

30.15%

68+

161.50 CHF

31.42%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
LMC
Matériau
AISI 316 / FPM
Type
Rotule
Pression maximum de service
25 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2"
Type de raccord à sertir 2
Filetage male
Angle (Degrees)
0 °
Extrémité de raccordement 2
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
1/2"
Forme
Rotule
Plage de température
de -20 jusqu'à 180 °C