282.00 CHF/ Unitéhors TVA
304.84 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 08.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 282.00 CHF | - |
5+ | 256.50 CHF | 9.04% |
10+ | 231.00 CHF | 18.09% |
20+ | 205.00 CHF | 27.30% |
30+ | 201.00 CHF | 28.72% |
45+ | 197.00 CHF | 30.14% |
68+ | 193.00 CHF | 31.56% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | LMC |
Matériau | AISI 316 / FPM |
Type | Rotule |
Pression maximum de service | 20 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle fixe |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1.1/4" |
Type de raccord à sertir 2 | Filetage male |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Extrémité de raccordement 2 | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 1.1/4" |
Forme | Rotule |
Plage de température | de -20 jusqu'à 180 °C |