Eriks
LMC

LMC Raccord tournant Rotapoint® acier inoxydable/FPM, 1.1/2" BSP mâle x femelle 20 bar

  • ERIKS:12703604
Image 1
Ajouter à la liste

295.00 CHF/ Unitéhors TVA

318.90 CHFTVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

295.00 CHF

-

5+

268.00 CHF

9.15%

10+

241.50 CHF

18.14%

20+

214.50 CHF

27.29%

30+

210.50 CHF

28.64%

45+

206.00 CHF

30.17%

68+

202.00 CHF

31.53%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
LMC
Matériau
AISI 316 / FPM
Type
Rotule
Pression maximum de service
20 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/2"
Type de raccord à sertir 2
Filetage male
Angle (Degrees)
0 °
Extrémité de raccordement 2
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
1.1/2"
Forme
Rotule
Plage de température
de -20 jusqu'à 180 °C