60.00 CHF/ Unitéhors TVA
64.86 CHFTVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 60.00 CHF | - |
5+ | 54.00 CHF | 10.00% |
10+ | 51.00 CHF | 15.00% |
20+ | 48.00 CHF | 20.00% |
40+ | 45.10 CHF | 24.83% |
60+ | 44.10 CHF | 26.50% |
90+ | 43.30 CHF | 27.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | LMC |
Série | 633 |
Type | 633-ABSF |
Type | ABSF |
Exécution | Norme EN 14420-7 / DIN 2828 |
Matériau | Acier inoxydable 316 (1.4408) |
Taille d'accouplement | 3/4" |
Matériau du joint | Polytétrafluoroéthylène (PTFE) |
Raccord filetée | G 3/4" |
Pression de service max. à 20 °C | 20 bar |