Eriks
LMC

LMC Partie mâle avec taraudage type 633-ABSF 1"

  • ERIKS:14886438
  • Fabricant:7613288126565
Image 1
Raccords KAMLOK à levier de serrage avec blocage de sécurité TWIN-CAM qui garanti une sécurité accrue, même si un levier de serrage n'est pas fermé correctement.

Tous les raccords sont marqués avec le type et la dimension pour une identification claire. Livrable du stock dans les matériaux suivant: aluminium, bronze, acier inox et polypropylène.
Ajouter à la liste

60.40 CHF/ Unitéhors TVA

65.29 CHFTVA incluse

23 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

60.40 CHF

-

5+

54.30 CHF

10.10%

10+

51.40 CHF

14.90%

20+

48.30 CHF

20.03%

40+

45.30 CHF

25.00%

60+

44.50 CHF

26.32%

90+

43.50 CHF

27.98%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
LMC
Série
633
Type
633-ABSF
Type
ABSF
Matériau
Acier inoxydable 316 (1.4408)
Taille d'accouplement
1"
Matériau du joint
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Raccord filetée
G 1"
Pression de service max. à 20 °C
20 bar