Eriks
LINK-SEAL

LINK-SEAL Linkseal joint modulaire d‘étanchéité SILICONE LS 575 T Acier zingué

  • ERIKS:12554315
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 25.11.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
LINK-SEAL
Série
T
Type de prise murale
LS 575 T
Matériau
Silicone
Epaisseur du Mur/cloison/sol
150 mm
Résistant au feu
60 min.
Couleur
Gris
Hermétique
Oui
Imperméable à l'eau
Oui
Puanteur proches
Oui
Insonoirisant
Oui
Matériau des vis et des écrous
Acier zingué
Température minimum de service
-55 °C
Température maximum de service
230 °C