135.00 CHF/ Unitéhors TVA
145.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | LINK-SEAL |
Série | T |
Type de prise murale | LS 325 T |
Matériau | Silicone |
Epaisseur du Mur/cloison/sol | 120 mm |
Résistant au feu | 60 min. |
Couleur | Gris |
Hermétique | Oui |
Imperméable à l'eau | Oui |
Puanteur proches | Oui |
Insonoirisant | Oui |
Matériau des vis et des écrous | Acier zingué |
Température minimum de service | -55 °C |
Température maximum de service | 230 °C |