Eriks
LINK-SEAL

LINK-SEAL Linkseal joint modulaire d‘étanchéité NBR LS 410 OS-316 Acier inoxydable 316 (V4A)

  • ERIKS:11665996
Image 1
Link-Seal passage mural, couleur vert - résistante à la corrosion (performances d'isolation électrique).

Résistance à la température: -40 ° C à +70° C.

Maillon : caoutchouc NBR, résistant aux huiles, graisses, hydrocarbures aromatiques, les solvants et les médias à base d'huile. Boulons et écrous qualité AISI316.

Plaque de pression: PA 6.6 renforcé de 30% de fibre de verre pour l'isolation électrique et la protection cathodique.

Caractéristiques:
- Assemblage rapide et facile
- Vie sûre et à long
- Résistant à la chaleur, il peut même être l'épreuve du feu

Avantages:
- Gain de temps lors de l'nstallation
- Absorbe le bruit et le choc
- Fermez parfaitement, même avec décentrés mur pénétrations
- Facilement démontable

Domaines d'application:
- Canalisation
- Industrie
- Chimie
- les entreprises de stockage
- Hôpitaux
- Traitement de l'eau
- Piscines
Ajouter à la liste

66.10 CHF/ Unitéhors TVA

71.45 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
LINK-SEAL
Série
OS
Type de prise murale
LS 410 OS-316
Matériau
NBR
Epaisseur du Mur/cloison/sol
140 mm
Couleur
Vert
Hermétique
Oui
Imperméable à l'eau
Oui
Puanteur proches
Oui
Insonoirisant
Oui
Matériau des vis et des écrous
Acier inoxydable 316 (V4A)
Température minimum de service
-40 °C
Température maximum de service
100 °C