Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | LINK-SEAL |
Série | OS |
Type de prise murale | LS 315 OS-316 |
Matériau | NBR |
Epaisseur du Mur/cloison/sol | 100 mm |
Couleur | Vert |
Hermétique | Oui |
Imperméable à l'eau | Oui |
Puanteur proches | Oui |
Insonoirisant | Oui |
Matériau des vis et des écrous | Acier inoxydable 316 (V4A) |
Température minimum de service | -40 °C |
Température maximum de service | 100 °C |