166.50 CHF/ Unitéhors TVA
179.99 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | LINK-SEAL |
Série | C |
Type de prise murale | LS 615-C |
Matériau | EPDM |
Epaisseur du Mur/cloison/sol | 150 mm |
Couleur | Noir |
Hermétique | Oui |
Imperméable à l'eau | Oui |
Puanteur proches | Oui |
Insonoirisant | Oui |
Matériau des vis et des écrous | Acier zingué |
Température minimum de service | -40 °C |
Température maximum de service | 120 °C |