Eriks
LINK-SEAL

LINK-SEAL Linkseal joint modulaire d‘étanchéité EPDM LS 310-C Acier zingué

  • ERIKS:12085748
Image 1
Link-Seal passage mural, couleur noir - Standard (Performance électriquement isolante).

Résistance à la température: -40 ° C à +80° C.

Maillon : caoutchouc EPDM, usage général en eau, l'air et l'environnement humide. Boulons et écrous zinc plaqué qualité DIN933/934 8.8.

Plaque pression: PA 6.6 renforcé de 30% de fibre de verre pour l'isolation électrique et la protection cathodique.

Caractéristiques:
- Assemblage rapide et facile
- Vie sûre et à long
- Résistant à la chaleur, il peut même être l'épreuve du feu

Avantages:
- Gain de temps lors de l'nstallation
- Absorbe le bruit et le choc
- Fermez parfaitement, même avec décentrés mur pénétrations
- Facilement démontable

Domaines d'application:
- Canalisation
- Industrie
- Chimie
- les entreprises de stockage
- Hôpitaux
- Traitement de l'eau
- Piscines
Ajouter à la liste

19.30 CHF/ Unitéhors TVA

20.86 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
LINK-SEAL
Série
C
Type de prise murale
LS 310-C
Matériau
EPDM
Epaisseur du Mur/cloison/sol
100 mm
Couleur
Noir
Hermétique
Oui
Imperméable à l'eau
Oui
Puanteur proches
Oui
Insonoirisant
Oui
Matériau des vis et des écrous
Acier zingué
Température minimum de service
-40 °C
Température maximum de service
120 °C