459.00 CHF/ Unitéhors TVA
496.18 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,444Commande minimum: 0,444
0,964 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 477.00 CHF | - |
2.25+ | 459.00 CHF | 3.77% |
11.25+ | 443.25 CHF | 7.08% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | LEADER |
Série | CLIPPERLON |
Type | 2135 |
Epaisseur | 0.5 mm |
Longueur | 1500 mm |
Largeur | 1500 mm |
Nombre d'insertion(s) | 0 |
Structure de matériel | PTFE expansé multidirectionnel |
Couleur | Blanc |
Température max. | 230 °C |
Température minimale | -240 °C |
Pression max. | 40 bar |
Marquage | Embossé |
Densité | 0.9 g/cm³ |