Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | LEADER |
Série | CLIPPERLON |
Type | 2115 |
Epaisseur | 1 mm |
Longueur | 1500 mm |
Largeur | 1500 mm |
Nombre d'insertion(s) | 0 |
Structure de matériel | PTFE, modifié |
Couleur | Blanc |
Température max. | 260 °C |
Température minimale | -210 °C |
Pression max. | 55 bar |
Marquage | Sans marquage |
Densité | 1.7 g/cm³ |