Eriks
LEADER

LEADER Joint spiralé SR 316L/C/CS CL300/600 1.1/2" 95.3x69.9x54.1 ASME B16.20

  • ERIKS:11387467
Image 1
Le joint spiralé LEADER® est particulièrement adapté aux industries pétrolières et pétrochimiques, notamment sur les installations d’eau, vapeur, hydrocarbures, fluides
caloporteurs...

Principaux avantages :
■ Très haut niveau d’étanchéité
■ Coût relativement faible
■ Très bonne reprise élastique
■ Grande variété de combinaisons métal/garniture permettant de s’adapter à de multiples conditions de service

Le joint spiralé LEADER® est constitué d’un feuillard en métal profilé généralement en forme de V, enroulé en spirale avec un ruban intercalaire en graphite, PTFE, mica ou fibre.
Ajouter à la liste

14.50 CHF/ Unitéhors TVA

15.67 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14.50 CHF

-

5+

6.90 CHF

52.41%

10+

5.00 CHF

65.52%

20+

3.90 CHF

73.10%

50+

3.15 CHF

78.28%

100+

2.75 CHF

81.03%

250+

2.40 CHF

83.45%

500+

2.10 CHF

85.52%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
LEADER
Norme
ASME B16.20
Norme bride
ASME B16.5 RF
Diamètre nominal
1.1/2"
Classe de pression du bride
300/600lbs
Diamètre Extérieur anneau extérieur
95.3 mm
Diamètre extérieur spirale
69.9 mm
Diamètre intérieur spirale
54.1 mm
Pression de service maximum
103.4 bar
Type
Spiral avec anneau extérieur
Matière du feuillard métallique
Acier inoxydable 316L
Matière de l’intercalaire souple
Grafite 98%
Matière de l’anneau de centrage
Acier au carbone
Epaisseur de l'anneau spiralé
4.5 mm
Épaisseur d'anneau de centrage
3 mm
Plage de température
de -60 jusqu'à 450 °C
Alternatives

17.20 CHF/ Unitéhors TVA

18.59 CHFTVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026