

Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | LEADER |
Norme | ASME B16.20 |
Norme bride | ASME B16.5 RF |
Classe de pression du bride | 300lbs |
Diamètre nominal | 30" |
Pression de service maximum | 51.7 bar |
Type | Spiral avec anneau extérieur |
Matière du feuillard métallique | Acier inoxydable 316L |
Matière de l’intercalaire souple | Grafite 98% |
Matière de l’anneau de centrage | Acier au carbone |
Epaisseur de l'anneau spiralé | 4.5 mm |
Épaisseur d'anneau de centrage | 3 mm |
Plage de température | de -60 jusqu'à 450 °C |