5.70 CHF/ Unitéhors TVA
6.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 12.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5.70 CHF | - |
25+ | 4.40 CHF | 22.81% |
100+ | 4.00 CHF | 29.82% |
250+ | 3.65 CHF | 35.96% |
500+ | 3.55 CHF | 37.72% |
1000+ | 3.40 CHF | 40.35% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | LEADER |
Série | CLIPPERLON |
Type | 2110 |
Norme | EN 1514-1 IBC |
Diamètre nominal | DN25 |
Classe de pression du bride | PN10/40 |
Diamètre extérieur | 71 mm |
Diamètre intérieur | 34 mm |
Epaisseur | 2 mm |
Norme bride | EN 1092-1 RF |
Structure de matériel | PTFE, modifié |
Couleur | Bleu |
Marquage | Avec marquage |
Plage de température | de -210 jusqu'à 240 °C |
Pression max. | 40 bar |
Densité | 1.7 g/cm³ |
1'436.63 CHF/ Unitéhors TVA
1'553.00 CHFTVA incluse
7,972 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026