135.50 CHF/ Unitéhors TVA
146.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 12.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 135.50 CHF | - |
25+ | 129.00 CHF | 4.80% |
100+ | 124.00 CHF | 8.49% |
250+ | 120.00 CHF | 11.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | LEADER |
Série | CLIPPERLON |
Type | 2100 |
Norme | EN 1514-1 IBC |
Diamètre nominal | DN500 |
Classe de pression du bride | PN25 |
Diamètre extérieur | 624 mm |
Diamètre intérieur | 508 mm |
Epaisseur | 2 mm |
Norme bride | EN 1092-1 RF |
Structure de matériel | PTFE, modifié |
Couleur | Beige |
Marquage | Avec marquage |
Plage de température | de -240 jusqu'à 240 °C |
Pression max. | 85 bar |
Densité | 2.2 g/cm³ |
1'219.50 CHF/ Unitéhors TVA
1'318.28 CHFTVA incluse
2,529 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026