79.50 CHF/ Unitéhors TVA
85.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 12.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 79.50 CHF | - |
25+ | 75.00 CHF | 5.66% |
100+ | 72.00 CHF | 9.43% |
250+ | 69.40 CHF | 12.70% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | LEADER |
Série | CLIPPERLON |
Type | 2100 |
Norme | EN 1514-1 IBC |
Diamètre nominal | DN350 |
Classe de pression du bride | PN25 |
Diamètre extérieur | 457 mm |
Diamètre intérieur | 356 mm |
Epaisseur | 2 mm |
Norme bride | EN 1092-1 RF |
Structure de matériel | PTFE, modifié |
Couleur | Beige |
Marquage | Avec marquage |
Plage de température | de -240 jusqu'à 240 °C |
Pression max. | 85 bar |
Densité | 2.2 g/cm³ |
1'219.50 CHF/ Unitéhors TVA
1'318.28 CHFTVA incluse
2,529 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026