Eriks
LEADER

LEADER Joint de bride PTFE CLIPPERLON 2100 PN25/40 DN125 1.5mm EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • ERIKS:12968586
Image 1
Ajouter à la liste

16.20 CHF/ Unitéhors TVA

17.51 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16.20 CHF

-

25+

14.80 CHF

8.64%

100+

13.90 CHF

14.20%

250+

13.60 CHF

16.05%

500+

13.20 CHF

18.52%

1000+

12.70 CHF

21.60%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
LEADER
Série
CLIPPERLON
Type
2100
Norme
EN 1514-1 IBC
Diamètre nominal
DN125
Classe de pression du bride
PN25/40
Diamètre extérieur
194 mm
Diamètre intérieur
141 mm
Epaisseur
1.5 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Structure de matériel
PTFE, modifié
Couleur
Beige
Marquage
Avec marquage
Plage de température
de -240 jusqu'à 240 °C
Pression max.
85 bar
Densité
2.2 g/cm³
Produits associés

924.75 CHF/ Unitéhors TVA

999.65 CHFTVA incluse

0,704 En stock - Date de livraison estimée 26.11.2026