Eriks
LEADER

LEADER Joint de bride PTFE CLIPPERLON 2100 PN10 DN300 2mm EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • ERIKS:11934305
Image 1
Ajouter à la liste

47.20 CHF/ Unitéhors TVA

51.02 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

47.20 CHF

-

25+

45.50 CHF

3.60%

100+

43.40 CHF

8.05%

250+

41.70 CHF

11.65%

500+

40.20 CHF

14.83%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
LEADER
Série
CLIPPERLON
Type
2100
Norme
EN 1514-1 IBC
Diamètre nominal
DN300
Classe de pression du bride
PN10
Diamètre extérieur
378 mm
Diamètre intérieur
324 mm
Epaisseur
2 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Structure de matériel
PTFE, modifié
Couleur
Beige
Marquage
Avec marquage
Plage de température
de -240 jusqu'à 240 °C
Pression max.
85 bar
Densité
2.2 g/cm³
Produits associés

1'219.50 CHF/ Unitéhors TVA

1'318.28 CHFTVA incluse

2,529 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026