Eriks
LEADER

LEADER Joint de bride graphite ELASTAGRAPH PN25/40 DN150 1.6mm EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • ERIKS:12621848
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

21.00 CHF/ Unitéhors TVA

22.70 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

21.00 CHF

-

10+

19.70 CHF

6.19%

25+

17.60 CHF

16.19%

50+

14.80 CHF

29.52%

100+

11.90 CHF

43.33%

250+

10.00 CHF

52.38%

500+

9.45 CHF

55.00%

1000+

9.30 CHF

55.71%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
LEADER
Série
ELASTAGRAPH
Norme
EN 1514-1 IBC
Nombre d'insertion(s)
1
Diamètre nominal
DN150
Classe de pression du bride
PN25/40
Diamètre extérieur
224 mm
Diamètre intérieur
169 mm
Epaisseur
1.6 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Pureté graphite
>98 %
Matériau d'insert
RVS 316 L (1.4404)
Type de renfort
Ondulé
Anti-adhérent
Oui
Plage de température
de -200 jusqu'à 450 °C
Ash content %
<2 %
Weight loss %/hour at 670 C
<4 %
Contient du soufre PPM
<300