Eriks
LEADER

LEADER Joint de bride graphite ELASTAGRAPH PN10 DN600 1.6mm EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • ERIKS:12621844
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

68.70 CHF/ Unitéhors TVA

74.26 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

68.70 CHF

-

10+

66.90 CHF

2.62%

25+

60.70 CHF

11.64%

50+

51.20 CHF

25.47%

100+

40.10 CHF

41.63%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
LEADER
Série
ELASTAGRAPH
Norme
EN 1514-1 IBC
Nombre d'insertion(s)
1
Diamètre nominal
DN600
Classe de pression du bride
PN10
Diamètre extérieur
695 mm
Diamètre intérieur
610 mm
Epaisseur
1.6 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Pureté graphite
>98 %
Matériau d'insert
RVS 316 L (1.4404)
Type de renfort
Ondulé
Anti-adhérent
Oui
Plage de température
de -200 jusqu'à 450 °C
Ash content %
<2 %
Weight loss %/hour at 670 C
<4 %
Contient du soufre PPM
<300