Eriks
LEADER

LEADER Joint de bride graphite ELASTAGRAPH PN10 DN350 1.6mm EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • ERIKS:12621838
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

43.30 CHF/ Unitéhors TVA

46.81 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

43.30 CHF

-

10+

40.80 CHF

5.77%

25+

36.60 CHF

15.47%

50+

31.00 CHF

28.41%

100+

24.70 CHF

42.96%

250+

20.70 CHF

52.19%

500+

20.20 CHF

53.35%

1000+

19.30 CHF

55.43%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
LEADER
Série
ELASTAGRAPH
Norme
EN 1514-1 IBC
Nombre d'insertion(s)
1
Diamètre nominal
DN350
Classe de pression du bride
PN10
Diamètre extérieur
438 mm
Diamètre intérieur
356 mm
Epaisseur
1.6 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Pureté graphite
>98 %
Matériau d'insert
RVS 316 L (1.4404)
Type de renfort
Ondulé
Anti-adhérent
Oui
Plage de température
de -200 jusqu'à 450 °C
Ash content %
<2 %
Weight loss %/hour at 670 C
<4 %
Contient du soufre PPM
<300