5.05 CHF/ Unitéhors TVA
5.46 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 02.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5.05 CHF | - |
10+ | 4.60 CHF | 8.91% |
25+ | 4.05 CHF | 19.80% |
50+ | 3.50 CHF | 30.69% |
100+ | 2.85 CHF | 43.56% |
250+ | 2.25 CHF | 55.45% |
500+ | 2.15 CHF | 57.43% |
1000+ | 2.10 CHF | 58.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | LEADER |
Série | ELASTAGRAPH |
Norme | EN 1514-1 IBC |
Nombre d'insertion(s) | 1 |
Diamètre nominal | DN10 |
Classe de pression du bride | PN10/40 |
Diamètre extérieur | 46 mm |
Diamètre intérieur | 18 mm |
Epaisseur | 1.6 mm |
Norme bride | EN 1092-1 RF |
Pureté graphite | >98 % |
Matériau d'insert | RVS 316 L (1.4404) |
Type de renfort | Ondulé |
Anti-adhérent | Oui |
Plage de température | de -200 jusqu'à 450 °C |
Ash content % | <2 % |
Weight loss %/hour at 670 C | <4 % |
Contient du soufre PPM | <300 |