31.40 CHF/ Unitéhors TVA
33.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 02.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 31.40 CHF | - |
10+ | 29.50 CHF | 6.05% |
25+ | 26.30 CHF | 16.24% |
50+ | 22.20 CHF | 29.30% |
100+ | 17.80 CHF | 43.31% |
250+ | 15.00 CHF | 52.23% |
500+ | 14.10 CHF | 55.10% |
1000+ | 14.00 CHF | 55.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | LEADER |
Série | ELASTAGRAPH |
Norme | EN 1514-1 IBC |
Nombre d'insertion(s) | 1 |
Diamètre nominal | DN250 |
Classe de pression du bride | PN10/16 |
Diamètre extérieur | 328 mm |
Diamètre intérieur | 273 mm |
Epaisseur | 1.6 mm |
Norme bride | EN 1092-1 RF |
Pureté graphite | >98 % |
Matériau d'insert | RVS 316 L (1.4404) |
Type de renfort | Ondulé |
Anti-adhérent | Oui |
Plage de température | de -200 jusqu'à 450 °C |
Ash content % | <2 % |
Weight loss %/hour at 670 C | <4 % |
Contient du soufre PPM | <300 |