Eriks
LEADER

LEADER Joint de bride graphite EGRAFLEX GHE 600lbs 4" 194x114x1.5 ASME B16.21

  • ERIKS:10001122
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 16.11.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
LEADER
Série
EGRAFLEX
Type
GHE
Pureté graphite
>98 %
Matériau d'insert
RVS 316 L (1.4404)
Type de renfort
Tôle à picots
Anti-adhérent
Non
Plage de température
de -200 jusqu'à 450 °C
Pression max.
100 bar
Ash content %
<2 %
Weight loss %/hour at 670 C
<4 %
Contient du soufre PPM
<300