Eriks
LEADER

LEADER Joint de bride fibres FYBAR PT60 PN10/40 DN15 2mm EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • ERIKS:11935988
Image 1
Ajouter à la liste

3.35 CHF/ Unitéhors TVA

3.62 CHFTVA incluse

246 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3.35 CHF

-

25+

1.70 CHF

49.25%

100+

1.15 CHF

65.67%

250+

0.90 CHF

73.13%

500+

0.85 CHF

74.63%

1000+

0.75 CHF

77.61%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
LEADER
Série
FYBAR
Type
PT60
Norme
EN 1514-1 IBC
Avec bord intérieur
Non
Diamètre nominal
DN15
Classe de pression du bride
PN10/40
Diamètre extérieur
51 mm
Diamètre intérieur
22 mm
Epaisseur
2 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Matériau du liant
NBR
Couleur
Vert/beige
Couche anti-collage
Oui
Plage de température
de -30 jusqu'à 250 °C
Pression max.
100 bar
Densité
1.8 g/cm³
Produits associés

241.88 CHF/ Unitéhors TVA

261.47 CHFTVA incluse

2,372 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026