Eriks
LEADER

LEADER Joint de bride fibres FYBAR PT60 300lbs 20" 1.5mm ASME B16.21 Face surélevée

  • ERIKS:11936029
Image 1
Ajouter à la liste

20.80 CHF/ Unitéhors TVA

22.48 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

20.80 CHF

-

25+

18.40 CHF

11.54%

100+

16.40 CHF

21.15%

250+

15.00 CHF

27.88%

500+

14.90 CHF

28.37%

1000+

14.90 CHF

28.37%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
LEADER
Série
FYBAR
Type
PT60
Norme
ASME B16.21
Avec bord intérieur
Non
Diamètre nominal
20"
Classe de pression du bride
300lbs
Diamètre extérieur
654 mm
Diamètre intérieur
508 mm
Epaisseur
1.5 mm
Norme bride
ASME B16.5 RF
Matériau du liant
NBR
Couleur
Vert/beige
Couche anti-collage
Oui
Plage de température
de -30 jusqu'à 250 °C
Pression max.
100 bar
Densité
1.8 g/cm³
Produits associés

150.75 CHF/ Unitéhors TVA

162.96 CHFTVA incluse

4,34 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026