4.05 CHF/ Unitéhors TVA
4.38 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 20.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4.05 CHF | - |
25+ | 2.30 CHF | 43.21% |
100+ | 1.85 CHF | 54.32% |
250+ | 1.55 CHF | 61.73% |
500+ | 1.40 CHF | 65.43% |
1000+ | 1.30 CHF | 67.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | LEADER |
Série | FYBAR |
Type | PT60 |
Norme | ASME B16.21 |
Avec bord intérieur | Non |
Diamètre nominal | 2" |
Classe de pression du bride | 300/600lbs |
Diamètre extérieur | 111 mm |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Epaisseur | 1.5 mm |
Norme bride | ASME B16.5 RF |
Matériau du liant | NBR |
Couleur | Vert/beige |
Couche anti-collage | Oui |
Plage de température | de -30 jusqu'à 250 °C |
Pression max. | 100 bar |
Densité | 1.8 g/cm³ |
150.75 CHF/ Unitéhors TVA
162.96 CHFTVA incluse
4,34 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026