5.75 CHF/ Unitéhors TVA
6.22 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 20.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5.75 CHF | - |
25+ | 4.00 CHF | 30.43% |
100+ | 3.40 CHF | 40.87% |
250+ | 3.10 CHF | 46.09% |
500+ | 2.90 CHF | 49.57% |
1000+ | 2.80 CHF | 51.30% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | LEADER |
Série | FYBAR |
Type | PT60 |
Norme | ASME B16.21 |
Avec bord intérieur | Non |
Diamètre nominal | 6" |
Classe de pression du bride | 150lbs |
Diamètre extérieur | 222 mm |
Diamètre intérieur | 168 mm |
Epaisseur | 1.5 mm |
Norme bride | ASME B16.5 RF |
Matériau du liant | NBR |
Couleur | Vert/beige |
Couche anti-collage | Oui |
Plage de température | de -30 jusqu'à 250 °C |
Pression max. | 100 bar |
Densité | 1.8 g/cm³ |
150.75 CHF/ Unitéhors TVA
162.96 CHFTVA incluse
4,34 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026