5.40 CHF/ Unitéhors TVA
5.84 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 20.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5.40 CHF | - |
25+ | 3.55 CHF | 34.26% |
100+ | 3.00 CHF | 44.44% |
250+ | 2.75 CHF | 49.07% |
500+ | 2.55 CHF | 52.78% |
1000+ | 2.40 CHF | 55.56% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | LEADER |
Série | FYBAR |
Type | PT60 |
Norme | ASME B16.21 |
Avec bord intérieur | Non |
Diamètre nominal | 5" |
Classe de pression du bride | 150lbs |
Diamètre extérieur | 197 mm |
Diamètre intérieur | 141 mm |
Epaisseur | 1.5 mm |
Norme bride | ASME B16.5 RF |
Matériau du liant | NBR |
Couleur | Vert/beige |
Couche anti-collage | Oui |
Plage de température | de -30 jusqu'à 250 °C |
Pression max. | 100 bar |
Densité | 1.8 g/cm³ |
150.75 CHF/ Unitéhors TVA
162.96 CHFTVA incluse
4,34 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026