21.30 CHF/ Unitéhors TVA
23.03 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 20.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 21.30 CHF | - |
25+ | 18.90 CHF | 11.27% |
100+ | 16.80 CHF | 21.13% |
250+ | 15.30 CHF | 28.17% |
500+ | 15.20 CHF | 28.64% |
1000+ | 15.20 CHF | 28.64% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | LEADER |
Série | FYBAR |
Type | PT60 |
Norme | ASME B16.21 |
Avec bord intérieur | Non |
Diamètre nominal | 24" |
Classe de pression du bride | 150lbs |
Diamètre extérieur | 718 mm |
Diamètre intérieur | 610 mm |
Epaisseur | 1.5 mm |
Norme bride | ASME B16.5 RF |
Matériau du liant | NBR |
Couleur | Vert/beige |
Couche anti-collage | Oui |
Plage de température | de -30 jusqu'à 250 °C |
Pression max. | 100 bar |
Densité | 1.8 g/cm³ |
150.75 CHF/ Unitéhors TVA
162.96 CHFTVA incluse
4,34 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026