Eriks
LEADER

LEADER Joint de bride fibres FYBAR PT50 PN40 DN600 2mm EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • ERIKS:11043681
Image 1
Ajouter à la liste

25.30 CHF/ Unitéhors TVA

27.35 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

25.30 CHF

-

25+

22.40 CHF

11.46%

100+

20.10 CHF

20.55%

250+

19.20 CHF

24.11%

500+

19.10 CHF

24.51%

1000+

19.00 CHF

24.90%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
LEADER
Série
FYBAR
Type
PT50
Norme
EN 1514-1 IBC
Avec bord intérieur
Non
Diamètre nominal
DN600
Classe de pression du bride
PN40
Diamètre extérieur
747 mm
Diamètre intérieur
610 mm
Epaisseur
2 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Matériau du liant
NBR
Couleur
Beige
Couche anti-collage
Oui
Plage de température
de -30 jusqu'à 200 °C
Pression max.
85 bar
Densité
1.7 g/cm³
Produits associés

154.58 CHF/ Unitéhors TVA

167.10 CHFTVA incluse

0,644 En stock - Date de livraison estimée 16.11.2026