Eriks
LEADER

LEADER Joint de bride fibres FYBAR PT50 PN25 DN350 2mm EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • ERIKS:11043670
Image 1
Ajouter à la liste

12.20 CHF/ Unitéhors TVA

13.19 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12.20 CHF

-

25+

10.00 CHF

18.03%

100+

9.00 CHF

26.23%

250+

8.50 CHF

30.33%

500+

8.15 CHF

33.20%

1000+

8.10 CHF

33.61%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
LEADER
Série
FYBAR
Type
PT50
Norme
EN 1514-1 IBC
Avec bord intérieur
Non
Diamètre nominal
DN350
Classe de pression du bride
PN25
Diamètre extérieur
457 mm
Diamètre intérieur
356 mm
Epaisseur
2 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Matériau du liant
NBR
Couleur
Beige
Couche anti-collage
Oui
Plage de température
de -30 jusqu'à 200 °C
Pression max.
85 bar
Densité
1.7 g/cm³
Produits associés

154.58 CHF/ Unitéhors TVA

167.10 CHFTVA incluse

0,644 En stock - Date de livraison estimée 16.11.2026