Eriks
LEADER

LEADER Joint de bride fibres FYBAR PT50 PN25 DN250 2mm EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • ERIKS:11043653
Image 1
Ajouter à la liste

8.90 CHF/ Unitéhors TVA

9.62 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8.90 CHF

-

25+

7.20 CHF

19.10%

100+

6.35 CHF

28.65%

250+

5.80 CHF

34.83%

500+

5.60 CHF

37.08%

1000+

5.40 CHF

39.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
LEADER
Série
FYBAR
Type
PT50
Norme
EN 1514-1 IBC
Avec bord intérieur
Non
Diamètre nominal
DN250
Classe de pression du bride
PN25
Diamètre extérieur
340 mm
Diamètre intérieur
273 mm
Epaisseur
2 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Matériau du liant
NBR
Couleur
Beige
Couche anti-collage
Oui
Plage de température
de -30 jusqu'à 200 °C
Pression max.
85 bar
Densité
1.7 g/cm³
Produits associés

154.58 CHF/ Unitéhors TVA

167.10 CHFTVA incluse

0,644 En stock - Date de livraison estimée 16.11.2026