Eriks
LEADER

LEADER Joint de bride fibres FYBAR PT50 PN10/16 DN200 2mm EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • ERIKS:10002930
Image 1
Ajouter à la liste

6.90 CHF/ Unitéhors TVA

7.46 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6.90 CHF

-

25+

5.15 CHF

25.36%

100+

4.50 CHF

34.78%

250+

4.00 CHF

42.03%

500+

3.75 CHF

45.65%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
LEADER
Série
FYBAR
Type
PT50
Norme
EN 1514-1 IBC
Avec bord intérieur
Non
Diamètre nominal
DN200
Classe de pression du bride
PN10/16
Diamètre extérieur
273 mm
Diamètre intérieur
220 mm
Epaisseur
2 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Matériau du liant
NBR
Couleur
Beige
Couche anti-collage
Oui
Plage de température
de -30 jusqu'à 200 °C
Pression max.
85 bar
Densité
1.7 g/cm³
Produits associés

154.58 CHF/ Unitéhors TVA

167.10 CHFTVA incluse

0,644 En stock - Date de livraison estimée 16.11.2026