Eriks
LEADER

LEADER Joint de bride fibres FYBAR PT50 150lbs 5" 1.5mm ASME B16.21 Face surélevée

  • ERIKS:11043612
Image 1
Ajouter à la liste

4.95 CHF/ Unitéhors TVA

5.35 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4.95 CHF

-

25+

3.20 CHF

35.35%

100+

2.70 CHF

45.45%

250+

2.40 CHF

51.52%

500+

2.20 CHF

55.56%

1000+

2.10 CHF

57.58%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
LEADER
Série
FYBAR
Type
PT50
Norme
ASME B16.21
Avec bord intérieur
Non
Diamètre nominal
5"
Classe de pression du bride
150lbs
Diamètre extérieur
197 mm
Diamètre intérieur
141 mm
Epaisseur
1.5 mm
Norme bride
ASME B16.5 RF
Matériau du liant
NBR
Couleur
Beige
Couche anti-collage
Oui
Plage de température
de -30 jusqu'à 200 °C
Pression max.
85 bar
Densité
1.7 g/cm³
Produits associés

125.55 CHF/ Unitéhors TVA

135.72 CHFTVA incluse

2,349 En stock - Date de livraison estimée 12.11.2026