Eriks
LEADER

LEADER Joint de bride fibres FYBAR PT20 PN25 DN400 2mm EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • ERIKS:12259553
Image 1
Ajouter à la liste

11.50 CHF/ Unitéhors TVA

12.43 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11.50 CHF

-

25+

9.30 CHF

19.13%

100+

8.45 CHF

26.52%

250+

7.90 CHF

31.30%

500+

7.55 CHF

34.35%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
LEADER
Série
FYBAR
Type
PT20
Norme
EN 1514-1 IBC
Avec bord intérieur
Non
Diamètre nominal
DN400
Classe de pression du bride
PN25
Diamètre extérieur
514 mm
Diamètre intérieur
407 mm
Epaisseur
2 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Matériau du liant
NBR
Couleur
Bleu clair
Couche anti-collage
Non
Plage de température
de -30 jusqu'à 130 °C
Pression max.
40 bar
Densité
1.6 g/cm³
Produits associés

154.50 CHF/ Unitéhors TVA

167.01 CHFTVA incluse

1,247 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026