Eriks
LEADER

LEADER Joint de bride fibres FYBAR PT20 PN16 DN500 2mm EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • ERIKS:12259544
Image 1
Ajouter à la liste

14.40 CHF/ Unitéhors TVA

15.57 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14.40 CHF

-

25+

12.10 CHF

15.97%

100+

11.00 CHF

23.61%

250+

10.30 CHF

28.47%

500+

10.00 CHF

30.56%

1000+

9.90 CHF

31.25%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
LEADER
Série
FYBAR
Type
PT20
Norme
EN 1514-1 IBC
Avec bord intérieur
Non
Diamètre nominal
DN500
Classe de pression du bride
PN16
Diamètre extérieur
617 mm
Diamètre intérieur
508 mm
Epaisseur
2 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Matériau du liant
NBR
Couleur
Bleu clair
Couche anti-collage
Non
Plage de température
de -30 jusqu'à 130 °C
Pression max.
40 bar
Densité
1.6 g/cm³
Produits associés

154.50 CHF/ Unitéhors TVA

167.01 CHFTVA incluse

1,247 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026