12.20 CHF/ Unitéhors TVA
13.19 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 20.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12.20 CHF | - |
25+ | 10.00 CHF | 18.03% |
100+ | 9.00 CHF | 26.23% |
250+ | 8.50 CHF | 30.33% |
500+ | 8.15 CHF | 33.20% |
1000+ | 8.10 CHF | 33.61% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | LEADER |
Série | FYBAR |
Type | PT20 |
Norme | ASME B16.21 |
Avec bord intérieur | Non |
Diamètre nominal | 16" |
Classe de pression du bride | 600lbs |
Diamètre extérieur | 565 mm |
Diamètre intérieur | 406 mm |
Epaisseur | 1.5 mm |
Norme bride | ASME B16.5 RF |
Matériau du liant | NBR |
Couleur | Bleu clair |
Couche anti-collage | Non |
Plage de température | de -30 jusqu'à 130 °C |
Pression max. | 40 bar |
Densité | 1.6 g/cm³ |
122.10 CHF/ Unitéhors TVA
131.99 CHFTVA incluse
0,309 En stock - Date de livraison estimée 26.11.2026