Eriks
LEADER

LEADER Joint de bride fibres FYBAR PT20 300lbs 24" 1.5mm ASME B16.21 Face surélevée

  • ERIKS:11589728
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 20.11.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
LEADER
Série
FYBAR
Type
PT20
Norme
ASME B16.21
Avec bord intérieur
Non
Diamètre nominal
24"
Classe de pression du bride
300lbs
Diamètre extérieur
775 mm
Diamètre intérieur
610 mm
Epaisseur
1.5 mm
Norme bride
ASME B16.5 RF
Matériau du liant
NBR
Couleur
Bleu clair
Couche anti-collage
Non
Plage de température
de -30 jusqu'à 130 °C
Pression max.
40 bar
Densité
1.6 g/cm³
Produits associés

122.10 CHF/ Unitéhors TVA

131.99 CHFTVA incluse

0,309 En stock - Date de livraison estimée 26.11.2026