Eriks
LEADER

LEADER Joint de bride fibres FYBAR PT20 150lbs 4" 1.5mm ASME B16.21 Face surélevée

  • ERIKS:11589699
Image 1
Ajouter à la liste

4.35 CHF/ Unitéhors TVA

4.70 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4.35 CHF

-

25+

2.60 CHF

40.23%

100+

2.05 CHF

52.87%

250+

1.80 CHF

58.62%

500+

1.65 CHF

62.07%

1000+

1.60 CHF

63.22%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
LEADER
Série
FYBAR
Type
PT20
Norme
ASME B16.21
Avec bord intérieur
Non
Diamètre nominal
4"
Classe de pression du bride
150lbs
Diamètre extérieur
175 mm
Diamètre intérieur
114 mm
Epaisseur
1.5 mm
Norme bride
ASME B16.5 RF
Matériau du liant
NBR
Couleur
Bleu clair
Couche anti-collage
Non
Plage de température
de -30 jusqu'à 130 °C
Pression max.
40 bar
Densité
1.6 g/cm³
Produits associés

122.10 CHF/ Unitéhors TVA

131.99 CHFTVA incluse

0,309 En stock - Date de livraison estimée 26.11.2026