10.10 CHF/ Unitéhors TVA
10.92 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 20.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10.10 CHF | - |
25+ | 8.00 CHF | 20.79% |
100+ | 7.20 CHF | 28.71% |
250+ | 6.60 CHF | 34.65% |
500+ | 6.35 CHF | 37.13% |
1000+ | 6.30 CHF | 37.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | LEADER |
Série | FYBAR |
Type | PT20 |
Norme | ASME B16.21 |
Avec bord intérieur | Non |
Diamètre nominal | 18" |
Classe de pression du bride | 150lbs |
Diamètre extérieur | 549 mm |
Diamètre intérieur | 457 mm |
Epaisseur | 1.5 mm |
Norme bride | ASME B16.5 RF |
Matériau du liant | NBR |
Couleur | Bleu clair |
Couche anti-collage | Non |
Plage de température | de -30 jusqu'à 130 °C |
Pression max. | 40 bar |
Densité | 1.6 g/cm³ |
122.10 CHF/ Unitéhors TVA
131.99 CHFTVA incluse
0,309 En stock - Date de livraison estimée 26.11.2026