Eriks
LEADER

LEADER Joint de bride fibres FYBAR PT20 150lbs 16" 1.5mm ASME B16.21 Face surélevée

  • ERIKS:11589706
Image 1
Ajouter à la liste

9.80 CHF/ Unitéhors TVA

10.59 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9.80 CHF

-

25+

7.70 CHF

21.43%

100+

6.90 CHF

29.59%

250+

6.35 CHF

35.20%

500+

6.15 CHF

37.24%

1000+

6.05 CHF

38.27%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
LEADER
Série
FYBAR
Type
PT20
Norme
ASME B16.21
Avec bord intérieur
Non
Diamètre nominal
16"
Classe de pression du bride
150lbs
Diamètre extérieur
514 mm
Diamètre intérieur
406 mm
Epaisseur
1.5 mm
Norme bride
ASME B16.5 RF
Matériau du liant
NBR
Couleur
Bleu clair
Couche anti-collage
Non
Plage de température
de -30 jusqu'à 130 °C
Pression max.
40 bar
Densité
1.6 g/cm³
Produits associés

122.10 CHF/ Unitéhors TVA

131.99 CHFTVA incluse

0,309 En stock - Date de livraison estimée 26.11.2026