%20.jpg&w=1536&q=80)

%20.jpg&w=160&q=80)
91.90 CHF/ Rouleauhors TVA
99.34 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 91.90 CHF | - |
5+ | 81.70 CHF | 11.10% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | LEADER |
Série | CLIPPERLON |
Type | 600 |
Autocollant | Oui |
Largeur | 7 mm |
Epaisseur | 2.5 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |
Structure de matériel | PTFE expansé monodirectionnel |
Forme | Plat |
Température maximale | 200 °C |
Température minimale | -240 °C |
Pression max. | 40 bar |
Densité | 0.75 g/cm³ |