%20.jpg&w=1536&q=80)

%20.jpg&w=160&q=80)
379.50 CHF/ Rouleauhors TVA
410.24 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 13.05.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 379.50 CHF | - |
5+ | 337.50 CHF | 11.07% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | LEADER |
Série | CLIPPERLON |
Type | 600 |
Autocollant | Oui |
Largeur | 25 mm |
Epaisseur | 8 mm |
Longueur du rouleau | 10 m |
Structure de matériel | PTFE expansé monodirectionnel |
Forme | Plat |
Température maximale | 200 °C |
Température minimale | -240 °C |
Pression max. | 40 bar |
Densité | 0.75 g/cm³ |