%20.jpg&w=1536&q=80)

%20.jpg&w=160&q=80)
55.80 CHF/ Unitéhors TVA
60.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 05.05.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 55.80 CHF | - |
5+ | 49.70 CHF | 10.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | LEADER |
Série | CLIPPERLON |
Type | 600 |
Structure de matériel | PTFE expansé monodirectionnel |
Forme | Plat |
Température maximale | 200 °C |
Température minimale | -240 °C |
Pression max. | 40 bar |
Densité | 0.75 g/cm³ |